血球計算盤とは、赤血球や白血球といった各種細胞の数を計測するための実験器具。細胞を計測する方法としては、この血球計算盤が一般的です。透明のスライドガラス上に目盛りと溝がある造りをしており、その上にカバーグラスを乗せて使います。使用方法は溝に計測したい細胞液を流し込み、その部分にある細胞数を顕微鏡で数えて計測。正確な統計データの算出や細胞濃度を推定するのに活躍します。食品、バイオ、農業といった幅広い分野で使用されている実験器具です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON

    セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク

    WATSON
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
  • 血球計算用カバーグラス 三商

    血球計算用カバーグラス

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンティング・チェンバー(血球計算盤) Hirschmann

    カウンティング・チェンバー(血球計算盤)

    Hirschmann
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
    材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース仕様深度0.1mm材質ガラス
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • セルカウンタープレート アズワン

    セルカウンタープレート

    アズワン
    2,610税込2,871
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
    材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
  • セルカウンター(細胞計数盤) エルマ

    セルカウンター(細胞計数盤)

    エルマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
    付属品カバーガラス2枚、ケース材質ガラス
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • 計測チップ(Scepter 3.0用) Merck(メルクミリポア)

    計測チップ(Scepter 3.0用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1組(50個)
    翌々日出荷
    入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子

    血球計算盤用カバーグラス

    サンリード硝子
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルカウンター コーニング

    セルカウンター

    コーニング
    479,800税込527,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
    寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
  • 血球計算盤 サンリード硝子

    血球計算盤

    サンリード硝子
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
    仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
  • 検鏡プレート アズワン

    検鏡プレート

    アズワン
    9,554税込10,509
    1箱(50枚)
    当日出荷
    有効成分が均一に分布します。 気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
    材質ガラス寸法(mm)26×76
血球計算盤