41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
939 税込1,033
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1パック(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理生地 材質 寸法L(mm)約112 硬さHRC48 呼び10 寸法r(mm)約10 寸法e(mm)(最小)11.23 寸法l(mm)約40 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(25個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

表面処理生地 材質 先端形状六角 サイズ規格インチ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びME 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理生地 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM2CT20-M4 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

表面処理生地 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質 長さ(mm)1.5 寸法L(mm)45 硬さHRC52 呼びM1.5 寸法S(mm)1.5 寸法e(mm)(最小)1.63 寸法l(mm)14 先端形状六角 寸法R(mm)1.5 サイズ規格ミリ
1パック(7個)
529 税込582
翌日出荷

1箱(1個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM24 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び3/8-16UNC 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質/仕上 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(100個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理生地(または標準) 材質鉄(または標準) ねじの呼びM5.5 両頭機能片頭
1箱(1本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理無電解ニッケル 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(100個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理亜鉛黒 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(300個)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1箱(1個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:235 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40S(メス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(ホース)合成ゴム 使用流体空気 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。) 適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 ねじ規格メス:M16xP1.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+50 材質(ホース)軟質塩ビ 使用流体空気 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング