絞り込み
ブランド
  • VERTEX(バーテックス)
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,049)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,433)
  • BAHCO(バーコ)(1,354)
  • SK11(1,204)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,065)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(817)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(583)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンショックレスハンマ VERTEX(バーテックス)

    ウレタンショックレスハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質打撃面:液体ポリウレタン硬化剤硬度90~95A材質(柄部)ソフトTPR
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質SK2硬度HRC54±2
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • フリーアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
    質量(kg)17
  • フリーアングルテーブル VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • フレックスバイス VERTEX(バーテックス)

    フレックスバイス

    VERTEX(バーテックス)
    1台
    欠品中
    同時に複数のワークをセットできるので、段取り時間の短縮につながります。
    材質工具鋼硬度HRC55以上
  • フリーアングルバイス VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルバイス

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • クイックベンチバイス VERTEX(バーテックス)

    クイックベンチバイス

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm
    移動距離(mm)口金:8
  • アーバープレス VERTEX(バーテックス)

    アーバープレス

    VERTEX(バーテックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは別売です。(オプション)
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは標準付属品です。
  • ヘッド交換式樹脂ハンマ VERTEX(バーテックス)

    ヘッド交換式樹脂ハンマ

    VERTEX(バーテックス)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    ヘッド交換式ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
    材質(柄部)TPV材質(ヘッド)UPE樹脂
  • ハンマヘッド VERTEX(バーテックス)

    ハンマヘッド

    VERTEX(バーテックス)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換ができて経済的なハンマです。内部には散弾が入っているため、反動を吸収し、打撃力は通常のハンマより優れています。
  • ハンマヘッド VERTEX(バーテックス)

    ハンマヘッド

    VERTEX(バーテックス)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    交換用のハンマヘッド 1個。ハンマ1本には2個使用します。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具