94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0950
セット内容94点
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/12.7
ケース寸法(mm)382×285
ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)
ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55
ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951
セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
差込角(mm)12.7
トラスコ品番116-4542
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
質量(g)96
先端寸法(mm)4.99
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
対辺寸法(mm)9
差込角(mm)12.7
ソケット形状12角
トラスコ品番114-5602
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)38
質量(g)52
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
適合機種2219492
材質クロムモリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
材質クロムバナジウム鋼
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)63.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0154
届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0154
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルト、ナットが欠けにくい構造です。ハンドル付きの上部なスチールケースに入っています。
差込角(mm)12.7
ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
トラスコ品番855-4433
セット内容15
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)428
2018年トラスコ掲載ページ4 0154
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0153
ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。
差込角(mm)12.7
材質特殊クロムバナジウム鋼
ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。スチール製の丈夫なケースに入っています。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
ピンを固定するためのリングです。ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
材質ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0325
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
角度をつけて作業ができます。
差込角(mm)凹凸19.0
トラスコ品番855-4574
材質特殊工具鋼
全長(mm)94
質量(g)623
2018年トラスコ掲載ページ4 0363
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。