1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1968
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1967
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60930基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
トラスコ品番855-6547
質量(g)575
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1960
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1954
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
規格DIN EN/IEC60900基準適合品
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1956
ソケットが抜け落ちにくいタイプです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)200
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
トラスコ品番855-6602
質量(g)355
2018年トラスコ掲載ページ4 1951
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
2018年トラスコ掲載ページ4 1950
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)106
2018年トラスコ掲載ページ4 1949
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。