絞り込み
ブランド
- スタックスツールス
- モノタロウ(615)
- BAHCO(バーコ)(1,490)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
- KNIPEX(クニペックス)(1,049)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,204)
- KTC(1,014)
- RIDGID(日本エマソン)(1,019)
- RS PRO(1,545)
- SK11(1,374)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,089)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,264)
- TRUSCO(1,536)
- Wera(1,310)
- エスコ(16,216)
- ベッセル(954)
- マキタ(2,559)
- 修理(3,340)
- 工進(1,171)
- 日本紐釦貿易(961)
- 日東工器(1,814)
- ブランドをもっと見る

クランピングスクエア
スタックスツールス(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(2個)当日出荷ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。種類アングルクランプ/コーナークランプ
F型クランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。種類Lクランプ・F型クランプ
アジャスタブル スプリングクランプ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド
スタックスツールス(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
3/4"パイプクランプ
スタックスツールス(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個欠品中国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。種類その他クランプ
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)
スタックスツールス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
クランピング・スクエアズ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
トリマーテーブル
スタックスツールス(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
レバー クランプ (ギア式クランプ)
スタックスツールス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
アンクルサム ボール盤
スタックスツールス(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
668 Bench Dog ROGERS (ベンチドック ロジャース)(4個入り)
スタックスツールス¥1,598税込¥1,7581セット(4個)11日以内出荷丈夫な強化プラスチック製の作業台パッドです。パッド部分は滑り止め設計で耐久性に優れたTPUを使用。表面を保護される柔らかいクッション。長さ(mm)パッド:60高さ(mm)ペグ:30径(Φmm)ドッグホール:20パッド幅(mm)20
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)
スタックスツールス¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)
スタックスツールス¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481組11日以内出荷856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
スタックスツールス¥1,998税込¥2,1981本11日以内出荷217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
122 WESTON
スタックスツールス¥3,998税込¥4,3981本11日以内出荷隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)
スタックスツールス¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます寸法(mm)100×90×60質量(g)100
フェザーボードダブル
スタックスツールス¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷キックバックを防ぐ。セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
ダブテールジグ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")