絞り込み
ブランド
- スタックスツールス
- モノタロウ(38)
- BOSCH(ボッシュ)(740)
- DIAMOND(117)
- EARTH MAN(133)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
- NSK(ナカニシ)(122)
- Panasonic(パナソニック)(381)
- SK11(150)
- アルゴファイルジャパン(598)
- エクセン(128)
- エスコ(863)
- オグラ(117)
- ハタヤリミテッド(282)
- マキタ(2,289)
- ミスターマイスター(134)
- ミルウォーキーツール(313)
- 京セラインダストリアルツールズ(409)
- 修理(711)
- 日動工業(289)
- 日東工器(328)
- ブランドをもっと見る

トリマーテーブル
スタックスツールス(10件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
アンクルサム ボール盤
スタックスツールス(7件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
フェザーボードダブル
スタックスツールス¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷キックバックを防ぐ。セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
ダブテールジグ
スタックスツールス(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")