絞り込み
ブランド
- VICTOR(花園工具)
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,293)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
- 日東工器(1,780)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ハイグレード強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。用途金属線の切断
ハイグレード強力ニッパ
VICTOR(花園工具)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付用途金属線の切断
VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
マルチペンチ
VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
斜ニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷細線や銅線の切断に適しています。 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。仕様ラウンド刃材質構造用炭素鋼
ビクタープラス 腰袋2段フタ付
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋材質高耐久ナイロン形状2段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
ダストニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
斜ニッパ(カバーなし)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。寸法(mm)100質量(g)60全長A(mm)110刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ ペンチ
VICTOR(花園工具)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ハイパワー偏心電工ニッパ
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼全長(mm)212質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プラス ドレンパイプカッター
VICTOR(花園工具)¥8,498~税込¥9,348~1丁当日出荷空調ドレンパイプの切断に最適な特殊ブレードを採用しました。 極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現しました。 対象物に切り込みやすいホローグラインド加工を施しました。 切断時の抵抗を減らし、楽に切断できる特殊コーティングを施しました。用途パッケージエアコンの施工に、空調ドレンパイプの切断に材質アルミダイカスト
電工VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
VICTOR(花園工具)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
斜ニッパ・穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
セラミックコーティングニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
ペンチ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ 斜めニッパー
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
プラスチックニッパ
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。材質構造用炭素鋼タイプばね付
エンビカッター用替刃
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
斜ニッパ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き仕様成型カバー・穴付き刃形ラウンド刃、厚刃切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
全ネジクイックレンチ 4分
VICTOR(花園工具)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。全長(mm)150色ブルー/シルバー質量(g)183適合ねじW=1/2インチ
ビクタープラス 腰袋2段
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋材質高耐久ナイロン形状2段色ブラック/ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×110アズワン品番64-3208-81
斜ニッパ(エラストマカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2