絞り込み
ブランド
  • Strong Tool
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,398)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
  • 日東工器(1,773)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,543)
  • BAHCO(バーコ)(1,494)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
  • NAC(長堀工業)(906)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • スプリングバック Strong Tool

    スプリングバック

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
    材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
  • ショックレスハンマー Strong Tool

    ショックレスハンマー

    Strong Tool(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1948種類ショックレスハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)45頭部長(mm)100主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • 細径パイプ用 ベンダー Strong Tool

    細径パイプ用 ベンダー

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
    用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
  • 精密糸鋸 Strong Tool

    精密糸鋸

    Strong Tool(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
    用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です仕様替刃5本付トラスコ品番859-1908種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用全長(mm)280ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T刃長(mm)130
  • 精密マイクロポンチ Strong Tool

    精密マイクロポンチ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • 精密マイクロポンチ組 Strong Tool

    精密マイクロポンチ組

    Strong Tool(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(7本)
    当日出荷
    仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1トラスコ品番859-1993材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼全長(mm)100
  • ワイヤー曲げ Strong Tool

    ワイヤー曲げ

    Strong Tool(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
    用途針金や線材を曲げての造形作業にトラスコ品番859-2319材質アルミ全長(mm)110ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
  • 9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット Strong Tool

    9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット

    Strong Tool
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
    仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
  • グラス バー柄ゴムハンマー Strong Tool

    グラス バー柄ゴムハンマー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
    用途木工製品や金型の組立て作業にトラスコ品番859-1947全長(mm)345種類ゴムハンマー規格1.0ポンド頭径(Φmm)60材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ゴム頭部長(mm)95主な用途木工工作/組立作業/金型作業
  • 極小板クランプ4pcs Strong Tool

    極小板クランプ4pcs

    Strong Tool(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!材質鋼板製材質(本体)鋼板種類シャコ万力最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
  • マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2059材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)155種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途木工・樹脂などの切断にトラスコ品番859-1913全長(mm)130タイプスパイラル刃長(mm)130寸法(Φmm)0.85
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途堅木・樹脂・鉄板の切断にトラスコ品番859-1909刃数33山全長(mm)130ピッチ(mm)33T刃長(mm)130刃厚(mm)0.22
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • マイクロニッパー Strong Tool

    マイクロニッパー

    Strong Tool(5件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2056材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線1.0
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1911刃数50山全長(mm)130ピッチ(mm)50T刃長(mm)130刃厚(mm)0.28
  • マイクロヘックスローブレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスローブレンチ

    Strong Tool
    1,498税込1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
    用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘックスローブ
  • チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Tool

    チャック取付用兼用型ピンバイス

    Strong Tool
    899税込989
    1個
    当日出荷
    貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
    付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • ストロング3point締めつけCクランプ Strong Tool

    ストロング3point締めつけCクランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber材質(本体)鋳鉄種類シャコ万力
  • マイクロヘックスレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスレンチ

    Strong Tool
    569税込626
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool
    599税込659
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1912刃数61山全長(mm)130ピッチ(mm)61T刃長(mm)130刃厚(mm)0.24
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool
    599税込659
    1セット(6枚)
    当日出荷
    トラスコ品番859-1910刃数46山全長(mm)130ピッチ(mm)46T刃長(mm)130刃厚(mm)0.3
  • 交換用ビット Strong Tool

    交換用ビット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別売の2wayダブルパッチンの交換用ビットです。
  • ドリルビットシャープナー Strong Tool

    ドリルビットシャープナー

    Strong Tool(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
    用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用付属品砥材(WA材)/1個質量(g)420首径(mm)43ドリル径(Φmm)3~10最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリル先端角度(°)118
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool
    779税込857
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
    材質スチール製
  • ロング平タガネ Strong Tool

    ロング平タガネ

    Strong Tool
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
  • JIS ニッパー Strong Tool

    JIS ニッパー

    Strong Tool
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度全長(mm)162切断能力(Φmm) ピアノ線150
  • 2pcs.万能レンチ Strong Tool

    2pcs.万能レンチ

    Strong Tool
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
  • マイクロプラスチックニッパー Strong Tool

    マイクロプラスチックニッパー

    Strong Tool(1件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
  • マイクロロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロロングノーズプライヤー

    Strong Tool
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • グリットソー替刃 Strong Tool

    グリットソー替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-2026材質タングステン、カーバイト粒子全長(mm)250刃長(mm)250
  • ベルト穴あけパンチ Strong Tool

    ベルト穴あけパンチ

    Strong Tool
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    材質炭素鋼S55C全長(mm)100
  • パンチマット Strong Tool

    パンチマット

    Strong Tool(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-1992材質塩化ビニール幅(mm)80全長(mm)80寸法80×80×80×10mm
  • パイプリーマー Strong Tool

    パイプリーマー

    Strong Tool
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1台で内面取り・外面取りが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。材質ブレード:HSS(ハイス鋼)適合パイプ径(Φmm)4~36
  • 皮ポンチ Strong Tool

    皮ポンチ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • センターポンチ Strong Tool

    センターポンチ

    Strong Tool
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・ 異形物や丸い物を穴あけする時に・・・ コンクリートや石材のはつり作業等に・・・材質S53C 炭素綱
  • ステンレス・スチール兼用型替刃 Strong Tool

    ステンレス・スチール兼用型替刃

    Strong Tool
    499税込549
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-2930適合機種66095材質炭素工具鋼
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品