絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,293)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
- 日東工器(1,780)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。材質特殊鋼先端形状先細
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
ピンセット NO.5 イノックス 08
DUMONT(デュモン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質INOX08(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。用途特に精密な作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ
DUMONT(デュモン)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から9日以内出荷デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
ピンセット NO.5 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.5 デュモスター
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質DUMOSTAR(デュモスター)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセットNo.7(TITAN)
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。材質チタン全長(mm)115アズワン品番7-562-36
DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)
DUMONT(デュモン)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から6日以内出荷イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ
DUMONT(デュモン)¥7,655~税込¥8,421~1本当日出荷から6日以内出荷デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 イノックス 02
DUMONT(デュモン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.7 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
エレクトルニクス用ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
エレクトルニクス用ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.20先端幅(mm)1.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密な組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)
DUMONT(デュモン)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から9日以内出荷イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております耐熱温度400℃ですが殺菌はできません
精密ピンセット ステンレス製
DUMONT(デュモン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。仕様先鋭全長(mm)115アズワン品番7-562-06
ピンセット NO.3 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ESD 精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17