材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)9
下穴径(Φmm)3
カシメ厚(mm)2.0~4.0
足長(mm)6
エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ
アズワン品番65-2148-90
1パック(30組)
¥545
税込¥600
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm
アズワン品番65-2148-97
1パック(20組)
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)13
下穴径(Φmm)4
カシメ厚(mm)5.0~7.0
足長(mm)10
エスコ品番EA576MV-2
1パック(60組)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)355
適合ヘッドEA570AC-40、EA570AE-40
ヘッド径(Φmm)40
アズワン品番64-2228-72
全質量(g)824
1丁
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)330
適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35
ヘッド径(Φmm)35
アズワン品番64-2228-71
全質量(g)646
1丁
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)290
適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27
ヘッド径(Φmm)27
アズワン品番64-2228-69
全質量(g)359
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)320
適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32
ヘッド径(Φmm)32
アズワン品番64-2228-70
全質量(g)547
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)270
適合ヘッドEA570AC-22、EA570AE-22
ヘッド径(Φmm)22
アズワン品番64-2228-68
全質量(g)259
1丁
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)385
適合ヘッドEA570AC-50、EA570AE-50
ヘッド径(Φmm)50
アズワン品番64-2228-73
全質量(g)1298
1丁
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:HSS●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-31
1セット(3本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番65-2232-32
1セット(3本)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)86
アゴの深さ(mm)60
全長(mm)193
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)22
質量(g)3300
締付力(kg)7313
スピンドル径7/8inch
エスコ品番EA526VA-86
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)44
全長(mm)153
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)19
質量(g)1900
締付力(kg)5625
スピンドル径3/4inch
エスコ品番EA526VA-60
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)48
アゴの深さ(mm)40
全長(mm)115
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)16
質量(g)900
締付力(kg)3937
スピンドル径5/8inch
エスコ品番EA526VA-56
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)37
アゴの深さ(mm)28
全長(mm)90
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
質量(g)560
締付力(kg)2520
スピンドル径7/16inch
エスコ品番EA526VA-37
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-5
材質帆布11号
長さ(mm)【ショルダーベルト】約950
質量(kg)0.82
直径(Φmm)230
高さ(mm)1120
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番EA925YC-4
材質帆布11号
長さ(mm)【ショルダーベルト】約950
質量(kg)0.64
直径(Φmm)230
高さ(mm)720
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
用途ステンレス管鉄管Φ150mm
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
全長(mm)280
山数8
1パック(5枚)
¥7,700
税込¥8,470
3日以内出荷
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
最大出力1260Wのハイパワーモデル
軽く扱いやすいコンパクトボディ
クラスで最も低いギヤヘッド
スピンドルロック機構
集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。
細握りグリップ
補助ハンドル左右取付け可
替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断
仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
アズワン品番65-2221-71
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
アズワン品番65-2221-54
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク量(mm)10
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
材質M52ハイス鋼
適合電動機電動ドリル(回転専用)
シャンク径(mm)6.4(1/4”)
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組
厚さ(mm)3まで
質量(g)342
ハトメ数15組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30
アズワン品番64-2232-01
ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
用途両口ハンマー、大ハンマー
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-41
入数2個
1個(2個)
¥330
税込¥363
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用
材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ
セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。