絞り込み
ブランド
- 金象印
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,412)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,569)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,311)
- 日東工器(1,779)
- TRUSCO(1,552)
- RS PRO(1,552)
- BAHCO(バーコ)(1,492)
- SK11(1,397)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,141)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,068)
- KTC(984)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(931)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
アメリカレーキ14本爪
金象印(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD
金象印¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
Z型パンチャーショベル
金象印(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
スチールレーキ12本爪
金象印¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1430質量(g)955材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数12(本)頭部高さ(mm)95
金象 土壌調査専用小径穴掘り
金象印¥29,980税込¥32,9781個当日出荷スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
無印 アスファルト平レーキ柄 1500
金象印¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。全長(mm)1500材質天然木質量(g)700直径(mm)30
九州型雁爪 1050柄共
金象印¥3,998税込¥4,3981個当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
便利ジョレン 1200mm アルミパイプ柄
金象印¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。用途溝の清掃、泥すくいに。寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145質量(kg)約0.6
金象 APかるーいゾーショベル
金象印¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状丸全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
金象 山梨ジョレン 柄共
金象印¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途砂利等のかき寄せ作業に適します。全長(mm)950質量(kg)1.2柄長さ(mm)900頭部長(mm)210先幅(mm)頭部:210
掛矢柄 リング付
金象印¥2,398税込¥2,6381本当日出荷厳選樫材使用で丈夫。用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。トラスコ品番853-4586材質天然木形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24全長(mm)900質量(g)600
車載用レスキューショベル バッグ付
金象印(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。用途除雪用携帯ショベル。付属品収納バッグ材質スチール寸法(mm)袋入り収納:240×920全長(mm)815質量(kg)1.26頭部長(mm)222頭部肩幅(mm)167
金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共
金象印¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
掛矢 90×600柄付
金象印(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。質量(kg)1.5種類掛矢(カケヤ)柄長さ(mm)600頭部長(mm)150
金象 PCスノーカート S
金象印¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷トラスコ品番495-7148材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ厚さ(mm)ダンプ部:160全長(mm)1200深さ(mm)本体160刃先幅寸法(mm)480刃先長(mm)610
PCスノーカート 大
金象印¥12,980税込¥14,2781台当日出荷先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。用途降り積もった雪の除去作業や移動にトラスコ品番495-7130材質本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ)175全長(mm)1320刃先(mm)710刃先幅寸法(mm)580
A柄アルミ合金スコップ #3
金象印¥7,998税込¥8,7981本当日出荷農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。トラスコ品番851-0956全長(mm)1080質量(kg)1.5頭部長(mm)395頭部板厚(mm)2
銀象印 D柄アルミショベル角形
金象印¥3,398税込¥3,7381本当日出荷除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。用途除雪作業、畜産関係などトラスコ品番851-0948種別角形材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂長さ(mm)(頭部)300全長(mm)965質量(g)950板厚(mm)(頭部)2.0先幅(mm)(頭部)255肩幅(mm)(頭部)230
リトル エレファント
金象印¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用としてトラスコ品番152-3537全長(mm)420質量(kg)0.5刃先形状丸形