絞り込み
ブランド
- 三木技研
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

プラスチックカッター
三木技研(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適全長(mm)140質量(g)40刃厚(mm)1.5材質(柄部)樹脂材質(刃)超硬質合金
ローラーニッパー
三木技研¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。用途ガラスの切割作業。全長(mm)220
角ビシャン(柄付)
三木技研¥45,980~税込¥50,578~1丁翌日出荷から翌々日出荷三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。用途石材の面荒らし幅(mm)38角全長(mm)390種類トンカチ穴径(Φmm)18主な用途石工作業
プラスチックカッター
三木技研¥1,498税込¥1,6481本当日出荷スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。全長(mm)115
タイルタガネ ロング
三木技研¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。全長(mm)150種類トンカチ主な用途石工作業
オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌
三木技研¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。幅(mm)20厚さ(mm)10種類ハンマー替ヘッド
ケレン 両刃
三木技研¥9,998~税込¥10,998~1丁翌々日出荷超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。仕様両刃全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
タイル喰切
三木技研¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。全長(mm)180
両口トンカチ
三木技研¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷超硬合金付両口トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。仕様ベタ付全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
片刃玄能
三木技研¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド穴径(Φmm)16
石屋玄能ストレート胴
三木技研¥179,800~税込¥197,780~1個翌日出荷超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド
C-11 特製ブロック槌
三木技研¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷から翌々日出荷超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。仕様ベタ付全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
Xニッパー(タイル用)
三木技研¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。全長(mm)205
ストレートニッパーS型
三木技研¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。全長(mm)200刃幅(mm)16