絞り込み
ブランド
  • 富士製砥
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,405)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
  • 日東工器(1,772)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,062)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(939)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥

    ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット

    富士製砥
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
    用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット 富士製砥

    ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット

    富士製砥
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
    用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラΦ3(ニードル100本付) 富士製砥

    ニードルコゲラΦ3(ニードル100本付)

    富士製砥
    29,980税込32,978
    1式
    翌々日出荷
    端部・隅のケレンに最適!。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
  • ハイパワーブラシ 富士製砥

    ハイパワーブラシ

    富士製砥
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーの材質であるハイカーボンスチールは効率よく作業して頂けるよう抗張ワイヤーを採用させて頂きました。
    仕様●外径(Φm/m):65●アーバーホール(m/m):M10/1.5●線径(Φm/m):0.35●トリム長(Φm/m):L=20●最大安全回転数(min[[-の1乗]]):12500●ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプアズワン品番65-9561-11
  • 出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥

    出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ

    富士製砥
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
    電源周波数(Hz)400
  • ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥

    ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ

    富士製砥
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
    外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)