絞り込み
ブランド
- マルコプロダクツ
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価
![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733476-251009-02.jpg)
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]]
マルコプロダクツ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0180材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂全長(mm)190刃長(mm)38切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)切断能力(mm)ステンレス板0.8刃先標準刃切断能力(mm)アルミ板1.5切断能力(mm)鉄板1.3六角軸シャンク径6.35mm切断能力(mm)銅板2.5切断直線、左曲がり![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733467-251105-02.jpg)
電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ
マルコプロダクツ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0182材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂刃長(mm)38切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6刃先波板専用刃切断能力(mm)鉄板0.6六角軸シャンク径6.35mm切断直線、左曲がり




![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] マルコプロダクツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733476-251009-02.jpg)
![電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79733467-251105-02.jpg)