商品豆知識
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8392
1丁
¥14,980
税込¥16,478
59日以内出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
全長(mm)200
材質/仕上特殊鋼
長い先端が深穴に最適です。
人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
トラスコ品番828-8402
全長(mm)195
材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)306
爪形状曲爪
爪先端径(Φmm)1.5
リング使用範囲(mm)12~30
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17
全長(mm)43.5
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。
ナット対辺(mm)25
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。車両修理。
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。クロムメッキ仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8425
1丁
¥16,980
税込¥18,678
59日以内出荷
精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。
強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。
特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用
差込角(mm)6.35
トラスコ品番494-2884
材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂
質量(kg)1
ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52
ソケット形状6角
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車
トラスコ品番859-4085
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)30
質量(g)36
外径(Φmm)(セレーション)19.6
ドライブサイズ17mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
ヘッドオフセット角は15°です。
開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジューム
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロング六角棒レンチのセットです。
専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格ミリ
トラスコ品番584-4312
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)432
先端形状ボールポイント
1セット(9本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)12.7
材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状プラス
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状マイナス
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
用途差し替え式トルクレンチ用アダプター
トラスコ品番828-7208
材質クロムバナジューム
寸法(mm)凸14×18、凹9×12
全長(mm)45
質量(g)84
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様1788N-12~35専用
トラスコ品番859-3990
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)750
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
接続ねじM10
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。