3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。 耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番495-7423 適合本体レフティL型 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷

225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2111 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2110 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷