絞り込み
ブランド
- 山菱電機
- モノタロウ(462)
- エスコ(9,403)
- マキタ(2,545)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,752)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,105)
- 日本紐釦貿易(951)
- KTC(944)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(915)
- NAC(長堀工業)(902)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(754)
- Pro-Auto(680)
- KNIPEX(クニペックス)(679)
- JTC(665)
- ブランドをもっと見る
特価

ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下相数単相2線使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
ボルトスライダー V-130
山菱電機(10件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。種別据置型寸法A(mm)139寸法D(mm)104寸法B(mm)116出力電圧(V)0~130寸法C(mm)130入力電圧(V)100冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー V-260
山菱電機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。仕様電圧計なし寸法A(mm)139出力電圧(V)0~260寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)相数単相2線入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー(単巻可変変圧器)
山菱電機(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。付属品取付金具種別据置型質量(kg)5寸法A(mm)188温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162出力電圧(V)0~130(目盛付)寸法C(mm)155容量(kVA)1(最大)入力電圧(V)100出力電流(A)最大10分解能0.5V冷却方式自冷式相数単相2線使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
ボルトスライダー
山菱電機¥169,800税込¥186,7801個30日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として仕様電圧計付トラスコ品番850-0555質量(kg)29出力電圧(V)0~130最大電流(A)40.0入力電圧(V)100