27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・超硬・ガラス・セラミック・陶器などの研磨 刃物・難削材の加工に
全長(mm)50
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)18
1個
489 税込538
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプ一般鉄材用 山数24山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)184 タイプステン用 山数32山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール ピッチ(mm)1.5 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1枚
899 税込989
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 折込折り畳み式 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付 材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト 寸法(mm)128×25×25 質量(g)78 適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。 寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100 全長(mm)177 質量(g)550 タイプA型・ハンディタイプ 吸着力(kg)約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。 寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90 全長(mm)680 質量(g)650 タイプA型・ロングタイプ 吸着力(kg)約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用 材質
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボツル首鏝
奥まった面戸・雀口などに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】45 幅(mm)【鏝】22 寸法(mm)225×120×25 質量(g)77 タイプ首鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)八角玄能
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ八角玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)マンボ富士引鏝
散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。
用途漆喰壁の散り際押さえなどに。 材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄 形状富士引 寸法(mm)80×60×175 質量(g)68 タイプ薄手0.3mm 板幅(mm)75
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボ柳刃鏝
細かな塗り付け、仕上げに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】110 幅(mm)【鏝】50 寸法(mm)220×60×50 質量(g)76 タイプ柳刃 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝
狭い部分の塗り付け・仕上げに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】105 幅(mm)【鏝】30 寸法(mm)220×60×30 質量(g)64 タイプ笹刃鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)肥後ナイフ
日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。
用途刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。 材質柄部:スチール(鉄黒焼付塗装) ブラック 材質(刃)炭素鋼(黒皮残し)
1本
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)マンボ内丸面引鏝
壁の出隅用に
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】75 幅(mm)【鏝】30・30(内丸面引) 寸法(mm)190×80×40 質量(g)65 タイプ内丸面引 板厚(mm)0.2 柄長さ(mm)120
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)丸箱屋槌
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×90×20 全長(mm)305 質量(g)275 頭径(Φmm)21 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。 仕様(鉄クサビ)2割出し 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)角箱屋槌
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×97×20 全長(mm)305 質量(g)345 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー
ハリとコシがあるバージン材のスポンジに摩擦や破れに強い1000デニールのポリエステル生地を貼り合わせた、ヘタリに強いプロ仕様の腰袋です。エンジ色にグレーの縁取りテープ、メタルパーツにゴールドをあしらっているスタイリッシュなデザインです。 。デザインや機能に影響しにくい、体に当たる裏面は600デニールの黒生地になっています。
用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。 材質【生地】ポリエステル100デニール、合皮、【金属部品】鉄リベット、アルミハトメ
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)両口玄能
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ両口玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カラカミ槌
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×72×20 全長(mm)305 質量(g)190 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)コーナーカットV溝
大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)101 タイプV溝 適合サイズ(mm)面取り:最大約4 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)107 タイプM溝 適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5) 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

おすすめ人気ランキング