絞り込み
ブランド
- A-TEC
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
- 日東工器(1,772)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,062)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

ドリルシャープナー
A-TEC(8件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)質量(kg)9.8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700定格消費電力(W)200モーター単相交流式(カーボンブラシレス)電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)モーター回転数(min-1[r.p.m])5100ドリル先端角度(°)90~140定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mm