絞り込み
ブランド
  • ヤンマー
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,293)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(949)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー

    空冷式ディーゼル発電機(交流専用)

    ヤンマー
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
    用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。極数2使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式始動方式電気始動(セルスタート)
  • 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー

    空冷ディーゼル発電機防音タイプ

    ヤンマー
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    相数単相定格電圧(V)交流100電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス仕様国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)713極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)598全高(mm)687使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント(15A)×2
  • ガソリンインバータ発電機 1.8kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 1.8kVA

    ヤンマー
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ディーゼルインバータ発電機 ヤンマー

    ディーゼルインバータ発電機

    ヤンマー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
    用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。交流定格出力(kVA)2相数単相電圧(V)(50/60Hz)100周波数(Hz)50/60切替式電圧調整方式インバータ制御方式騒音値(dB)(50/60Hz)84連続運転時間(h)18仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
  • LEDバルーン投光機 ヤンマー

    LEDバルーン投光機

    ヤンマー
    999,800税込1,099,780
    1台
    91日以内出荷
    LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
    仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250
  • LED投光機 ヤンマー

    LED投光機

    ヤンマー
    589,800税込648,780
    1台
    91日以内出荷
    高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
    仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G1600iS2質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.0(AC100V、400W時)電圧(V)AC100消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)200/100/35ランプの種類LED灯数2総質量(kg)39.5
  • 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー

    空冷ディーゼル発電機防音タイプ

    ヤンマー
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    相数単相定格電圧(V)交流100電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス仕様国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)713極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)598全高(mm)687使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント(15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1