絞り込み
ブランド
  • 日本マグネティックス
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,291)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,563)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
  • 日東工器(1,780)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,548)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,048)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,019)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(948)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A

    日本マグネティックス
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS

    日本マグネティックス
    589,800税込648,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)14.9
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS

    日本マグネティックス
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)5.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS

    日本マグネティックス
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)2.7
  • NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS

    日本マグネティックス
    169,800税込186,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃防音式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A

    日本マグネティックス
    389,800税込428,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A

    日本マグネティックス
    189,800税込208,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A

    日本マグネティックス
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX

    日本マグネティックス
    699,800税込769,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX

    日本マグネティックス
    359,800税込395,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)8.2
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX

    日本マグネティックス
    379,800税込417,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)3.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX

    日本マグネティックス
    299,800税込329,780
    1台
    101日以内出荷
    エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
    用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
  • NMI 電磁式マグハンマ 制御盤 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 制御盤

    日本マグネティックス
    139,800税込153,780
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
    用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)120電源(V)三相200/220構造屋内防じん、ケース付機能自動/連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
  • NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット 日本マグネティックス

    NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット

    日本マグネティックス
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
    用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)170質量(kg)1高さ(mm)210奥行(mm)55電源(V)三相200/220構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型機能連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100