絞り込み
ブランド
- ハシマ
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価

ニュークリンスプレー
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×12本)4日以内出荷スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。用途プレス機用シリコンオイルスプレー
滴下式アイロン
ハシマ(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。質量(kg)1.6タンク容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135定格出力AC100、1000W
メイルアイロンシュー
ハシマ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷なめらかで滑りが良く、あらゆる繊維製品に使用できます。焦げ付き、テカリを防ぐあて布が不要で、汚れが付着しづらくなっています。そのため付着した場合でも簡単にふき取り可能です。幅(mm)80高さ(mm)25奥行(mm)245
クイックホルダー
ハシマ¥699税込¥7691個3日以内出荷ミシンの押さえ止めネジをそのままクイックホルダーに置き換えるだけで、押さえ交換の手間を大幅に短縮できます。バネの力で押さえをしっかり固定するため、交換のたびにネジを緩める必要がなく、スムーズな作業が可能です。
検針器用テストカード
ハシマ¥1,798税込¥1,9781枚3日以内出荷用途検針器が正常に金属異物を検知できるかを確認するための試験用サンプルです。基準サイズの金属片を封入しており、検針器の点検や精度管理に使用します。
ニューコート (スプレー)
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(300mL×12本)4日以内出荷防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
レジンメイト (スプレー)
ハシマ¥7,198税込¥7,9181箱(420mL×6本)8日以内出荷樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。用途芯地用樹脂はくり剤。
マシンメイト (スプレー)
ハシマ¥36,980税込¥40,6781箱(300mL×10本)4日以内出荷優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。用途耐熱グリス スプレー
ニュークリンパウダー
ハシマ¥24,980税込¥27,4781箱(250g×12本)4日以内出荷接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。用途プレス機用シリコンオイルパウダー
ニューエース
ハシマ¥17,980税込¥19,7781箱(400mL×12本)当日出荷プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
ポータブル検針器
ハシマ¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450