絞り込み
ブランド
  • サンワ(電動工具)
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,405)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
  • 日東工器(1,772)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,062)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(939)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカッタ用 切り刃 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ用 切り刃

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番307-2924セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)質量(g)20質量(g/セット)20
  • ハイニブラ(薄板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(薄板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合SN-320B
  • ハイニブラ(厚板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(厚板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合SN-600B
  • エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具)

    エースカッタ用替刃

    サンワ(電動工具)(1件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1個ほか
    当日出荷
    適合SA-16
  • ハイニブラ (替刃) サンワ(電動工具)

    ハイニブラ (替刃)

    サンワ(電動工具)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
  • エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)

    エースシャ SS-16

    サンワ(電動工具)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
  • キーストンカッタ SG-16用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-16用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合SG-16
  • キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-230B用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)

    ハイチャンファSC-5(替刃)

    サンワ(電動工具)
    27,980税込30,778
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    種別ハイチャンファ用替刃
  • ハイニブラ サンワ(電動工具)

    ハイニブラ

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
    用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • ダクトカッタ SD-20 サンワ(電動工具)

    ダクトカッタ SD-20

    サンワ(電動工具)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
  • ダクトカッタ SD-16 サンワ(電動工具)

    ダクトカッタ SD-16

    サンワ(電動工具)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    タテ型のため狭いところの作業が可能です。 空調ダクト工事に適します。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずの飛び散りを抑えられます。
    用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6634セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40切断能力(mm)ステンレス1.0切断速度(m/分)2
  • ハイチャンファ インバータ SC-5IV サンワ(電動工具)

    ハイチャンファ インバータ SC-5IV

    サンワ(電動工具)
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2730質量(kg)32電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])約570~5700面取り角度(°)15 ~ 45
  • ハイチャンファ SC-5 サンワ(電動工具)

    ハイチャンファ SC-5

    サンワ(電動工具)
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2729質量(kg)30電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz電圧(V)三相 200面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C消費電力(kW)0.4回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz面取り角度(°)15 ~ 45
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    凹凸や厚みのある材料に適します。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組

    サンワ(電動工具)
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    調整が不要です。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃トラスコ品番816-2397材質幅(mm)23厚さ(mm)5全長(mm)70質量(g)100
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン) サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)

    サンワ(電動工具)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2391材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】6
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃

    サンワ(電動工具)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2390材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】10
  • 電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm サンワ(電動工具)

    電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm

    サンワ(電動工具)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6639質量(kg)2.1電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1切り幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.4
  • ハイベベリングマシン SB-10G サンワ(電動工具)

    ハイベベリングマシン SB-10G

    サンワ(電動工具)
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6631質量(kg)13.2電圧(V)200定格消費電力(W)2200開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1
  • ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ ST-16

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
  • ハイニブラ SN-800G サンワ(電動工具)

    ハイニブラ SN-800G

    サンワ(電動工具)
    539,800税込593,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6641質量(kg)17.3((コードを除く)電圧(V)(単相) 200消費電力(W)2200下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上切断能力(mm)軟鋼板8切断能力(mm)アルミニウム10切り幅(mm)11最小切断半径(mm)250R切断能力(mm)ステンレス6切断速度(m/分)1.6
  • ダクトシャ SDS-16 サンワ(電動工具)

    ダクトシャ SDS-16

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6636質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)6.5
  • コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14N Max1mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6638質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
  • コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)

    コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm

    サンワ(電動工具)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6637質量(kg)2.4切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断能力(mm)軟鋼板1バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.5
  • コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm サンワ(電動工具)

    コードレスハイカッタS-14N Max1.2mm

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6628質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
  • コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm サンワ(電動工具)

    コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6627質量(kg)2.3切断能力(mm)軟鋼板1.2バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム1.5バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)5.2
  • コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6633質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
  • コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6632質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
  • コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースシャSS-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6643質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
  • コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースシャSS-14A Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6642質量(kg)2.1切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)0切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~5
  • コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスエースカッタSA-14N Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6630質量(kg)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリー電圧(V)14.4切断能力(mm)アルミニウム2バッテリー容量(mAh)3000切断幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)6
  • SB-15用動刃ステン用 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃ステン用

    サンワ(電動工具)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2393材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】9
  • SB-15用動刃 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃

    サンワ(電動工具)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2392材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】15
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9