絞り込み
ブランド
- 三共コーポレーション
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,402)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,284)
- 日東工器(1,749)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,401)
- SK11(1,389)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- 日本紐釦貿易(950)
- KTC(943)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(915)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(671)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

6角軸ジグソービットBlack
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷から翌々日出荷木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
カシメ一撃小
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
カシメ一撃中
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
カシメ一撃大
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷から8日以内出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
ホック一撃用ホック玉
三共コーポレーション¥759~税込¥835~1セット(4組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5
ホック一撃
三共コーポレーション¥789~税込¥868~1セット(2組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!。打ち具付き用途ホックの補修、アレンジに取付可能厚(mm)約2.0~3.5