絞り込み
ブランド
- 三共コーポレーション
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,273)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,212)
- BOSCH(ボッシュ)(713)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(327)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(317)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(107)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
特価

6角軸ジグソービットBlack
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷から翌々日出荷木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
スライド丸ノコ 190mm
三共コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断