絞り込み
ブランド
  • ツボサン
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,401)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,565)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
  • 日東工器(1,769)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,499)
  • SK11(1,393)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(1,023)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(938)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ山修正工具 ツボサン

    ネジ山修正工具

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷
    1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
    用途つぶれたネジ山の復元に。幅(mm)11全長(mm)215
  • ネジ山修正ヤスリ ツボサン

    ネジ山修正ヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
    用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。材質炭素鋼(SK材)全長(mm)230寸法A(mm)20シャンク径(mm)10mm角
  • エアーファイル ボディ ツボサン

    エアーファイル ボディ

    ツボサン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
  • エアーファイル・ボディ Φ3専用機 ツボサン

    エアーファイル・ボディ Φ3専用機

    ツボサン
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
    用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
  • 糸ノコ刃 ツボサン

    糸ノコ刃

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    130mm用の糸ノコ刃フレームです。
    ノコ刃サイズ(mm)130
  • 軸径アタッチメント 5.0mm用 ツボサン

    軸径アタッチメント 5.0mm用

    ツボサン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可能ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
    用途TAF-5000-L専用の軸径アタッチメント。トラスコ品番107-3829
  • エッシトリマー用替刃 ツボサン

    エッシトリマー用替刃

    ツボサン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ET20に装着して使用する荒刃です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8006材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)100刃長(mm)30刃幅(mm)4.5
  • エア-ファイル ボディ専用ハードケース ツボサン

    エア-ファイル ボディ専用ハードケース

    ツボサン
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    エア―ファイル ボディ専用のハードケースです。ボディはもちろん、ヤスリなど付属品や工具を収納できる専用ポケット採用で、持ち運びや保管にとっても便利です。