作業工具/電動・空圧工具 :「校正」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32 二面幅(mm)【ビット差込口】6.35 負荷方向
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクビットラチェットセット
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース 質量(g)300 セット商品数21 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクグリップ
手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
材質(グリップ)樹脂 セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個) 質量(g)820 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個ほか
94,980 税込104,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハンディデジトルク
質量(kg)1.55 寸法L(mm)99 差込角(mm)19 寸法D(mm)50 寸法T(mm)90 寸法W(mm)90 能力範囲 最少~最大(N・m)120~600 使用電池単4形乾電池×2本 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース 校正証明書付き
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース 校正証明書付き
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T4MN300 プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 最大トルク時の手力(N)491 質量(kg)1.88 寸法B(mm)45.2 寸法H(mm)34 寸法T(mm)17.8 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番780-7333 校正証明書付き
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形 精度(%)±3 主な用途検査用/締め付け用 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PD150A 新型パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758 質量(kg)5.8 精度(%)±4 トルク測定範囲(N・m)300~1500 アズワン品番64-4817-15
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナット用トルクレンチ
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチ
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと) 最小表示値2 連続使用回数2100
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1組
50,980 税込56,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1組
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



1組
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)