絞り込み
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,402)
- マキタ(2,542)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,284)
- 日東工器(1,749)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,401)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,124)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(967)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(914)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(671)
- ブランドをもっと見る

リベットセッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
リベットヘッダー5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
リベットセッター5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989税込¥1,0881本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
ハンドガード付平行ピンポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
チゼル 八角胴 ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
平行ピンポンチ6点セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
溝削りタガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
テーパーポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥239~税込¥263~1本当日出荷から翌々日出荷高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止め
平タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥799~税込¥879~1本当日出荷から9日以内出荷高品質の鋼材を使用した平タガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
圧着ダイス
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥6,498~税込¥7,148~1組当日出荷から9日以内出荷圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)560
チゼル6点セット プラスチックスタンドケース
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様312-150-0、312-125-0、322-125-0、430-120-0、440-003-0、440-004-0トラスコ品番766-2882セット内容平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)470
チゼル ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29
タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
ヨセポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
並行ピンポンチグリップ付 5本組セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容グリップ付きピンポンチ(8・10・12・14・16mm)、ケース材質クロムバナジウム鋼全長(mm)220質量(g)2520
平型リボンケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.65能力(mm2)0.25×7芯
ロケーター 624 1194 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4.0/6.0+10.0
ロケーター 624 1193 3用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷質量(g)90型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
ヨーロッパサイズストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.90/2.40/1.80/1.40/1.30/1.00/0.90能力(mm2)0.35/0.5/0.7/1/1.5/2.5/4
ポンチ チゼルセット5本組スタンド付き
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷セット内容フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0、440 004 0)、スタンド材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)470
フラットケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3AWG28能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
ソーラー, CV, H-CV線替刃 JPN
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3能力(mm2)2.0/3.5/5.5