絞り込み
ブランド
  • 西田製作所
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,411)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
  • 日東工器(1,745)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,401)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(801)
  • Clover(クロバー)(755)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    パンチャー用丸刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • フリーパンチ用大軸 西田製作所

    フリーパンチ用大軸

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • ピッチングパンチ用長穴ポンチ 西田製作所

    ピッチングパンチ用長穴ポンチ

    西田製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,698税込5,168
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷
    大サイズパンチ用です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    37,980税込41,778
    1組(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • 六角圧縮用ダイス 西田製作所

    六角圧縮用ダイス

    西田製作所
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
  • 横切り刃物 西田製作所

    横切り刃物

    西田製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
    用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚鋼管用チャッカー刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
  • 小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様) 西田製作所

    小軸と小軸用アダプタセット(ミリ仕様)

    西田製作所
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
    用途配電盤穴加工の小軸取付用。
  • 油圧ピッチングパンチ 西田製作所

    油圧ピッチングパンチ

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
    用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
  • M-T240用ダイス 西田製作所

    M-T240用ダイス

    西田製作所
    14,980税込16,478
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240
  • マルチ圧着メスダイス 西田製作所

    マルチ圧着メスダイス

    西田製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
    用途端子圧着工具
  • マルチ圧着オスダイス 西田製作所

    マルチ圧着オスダイス

    西田製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
    用途端子圧着工具
  • トムソンパンチ用大軸 西田製作所

    トムソンパンチ用大軸

    西田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-2535摘要大軸質量(g)236直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
    用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    71,980税込79,178
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
    用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
    用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
  • 電線管用チャッカー本体 西田製作所

    電線管用チャッカー本体

    西田製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
  • チャッカ鉄ケース 電線管用 西田製作所

    チャッカ鉄ケース 電線管用

    西田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電線管用チャッカセットと収納用ケース
    トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
  • 電線管用チャッカー大軸 西田製作所

    電線管用チャッカー大軸

    西田製作所
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
  • T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
    トラスコ品番852-0386
  • ケーブルカッタヘッド 西田製作所

    ケーブルカッタヘッド

    西田製作所
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
    トラスコ品番852-0397
  • マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
  • マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

    西田製作所
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
  • マルチパワーツール フリーパンチヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール フリーパンチヘッド

    西田製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
  • マルチパワーツール T型圧縮ダイス 西田製作所

    マルチパワーツール T型圧縮ダイス

    西田製作所
    9,998税込10,998
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
    用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
  • M-P18用刃物ポンチダイス 西田製作所

    M-P18用刃物ポンチダイス

    西田製作所
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    当日出荷
    用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)150能力アングル材(SS400) 板厚6mm
  • M-P18用長穴刃物ポンチダイス 西田製作所

    M-P18用長穴刃物ポンチダイス

    西田製作所
    29,980税込32,978
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)140能力アングル材(SS400) 板厚6mm
  • アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド 西田製作所

    アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

    西田製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NCトラスコ品番149-3899質量(kg)2能力T型コネクタ T20~T240mm2適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途端子圧着工具。圧着範囲(mm2)200
  • T型コネクタ用アダプタ 西田製作所

    T型コネクタ用アダプタ

    西田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途T型コネクタ圧縮トラスコ品番149-4029セット内容アダプタ1個質量(g)190
  • マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ 西田製作所

    マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ

    西田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
    用途六角圧縮に。トラスコ品番149-4028質量(g)120適合ヘッドNC-M-HE100
  • マルチパワーツール T型圧縮ダイス 西田製作所

    マルチパワーツール T型圧縮ダイス

    西田製作所
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
    用途T型コネクタの圧縮に。摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ヘッドNC-M-T190C
  • ダイスセット用アダプタ 西田製作所

    ダイスセット用アダプタ

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
    用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
  • マルチパワーツール 六角圧縮ダイス 西田製作所

    マルチパワーツール 六角圧縮ダイス

    西田製作所
    11,980税込13,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
    用途六角圧縮に。適合ヘッドNC-M-HE100
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷
    裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
    用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
  • フリーパンチ 厚鋼刃物セット 西田製作所

    フリーパンチ 厚鋼刃物セット

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
    トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
  • フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所

    フリーパンチ薄鋼刃物セット

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
    仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)