33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様丸穴用(厚板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様長穴用(薄板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様長穴用(薄板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。溝形鋼用 仕様溝形鋼用 適合機種E55-0619A、PMW-24
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様長穴用(厚板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様丸穴用(厚板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日東工器ELダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様丸穴用(薄板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用 仕様長穴用(厚板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27 最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工器Eダイス
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用 仕様丸穴用(薄板用) 適合機種E25-0615、PMW-24 寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工器Dダイス
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
適合機種HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷


1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55 穴あけ時間(秒)2(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670(定格) コード長さ(m)2.4 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)147[15] タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ 付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱 質量(kg)14 トラスコ品番337-7385 電流(A)7 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷