103,784件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手芸用精密ハサミ ANEX手芸用精密ハサミANEX(16件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)ほか
当日出荷
材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 7.2V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー電圧(V)7.2仕様トリガスイッチ付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ラジオペンチ ホーザンラジオペンチホーザン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
マルチルーターセット PROMOTEマルチルーターセットPROMOTE(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(29件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)トラスコ品番379-9034長さ(mm)183幅(mm)59質量(kg)0.9高さ(mm)188電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8
ミニチュアラジオペンチ エンジニアミニチュアラジオペンチエンジニア(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付バネ付ストラップ穴付
全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
インジェクター 3PcS 太針 ミネシマインジェクター 3PcS 太針ミネシマ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメ コクヨハトメコクヨ
659税込725
1個
当日出荷
材質真鍮規格5号足径(Φmm)4.5
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドルモノタロウ(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(1件のレビュー)
849税込934
1セット(5本)
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーステンタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用 モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ用モノタロウ(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10枚)
当日出荷
モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS適合本体73564715タイプ替刃刃径(Φmm)45刃厚(mm)0.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019ベッセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
ランダムサンダー E-ValueランダムサンダーE-Value(23件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
万能はさみ ロング SK11万能はさみ ロングSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
ケーブルストリッパー モノタロウケーブルストリッパーモノタロウ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141質量(g)160能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
カッターナイフ替刃 S PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ替刃 SPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
279税込307
1個(10枚)
当日出荷
工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフSサイズの替刃替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm10枚入り刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。
材質(刃)寸法(mm)W80×D0.4×H9.2サイズS材質(ケース)PP
ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウラチェットハンドル 軽量タイプモノタロウ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)スナップリングプライヤー 軸・穴兼用SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3商品構成単品
トリマ HiKOKI(旧:日立工機)トリマHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番791-5993備考ステンレス・軟鋼用呼び寸法W3/8インチ
ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)ポケット硬鋼線カッターHIT(ヒット)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
予約販売
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
特専ツメ付きロング オルファ特専ツメ付きロングオルファ(12件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
3m 延長コード エスコ3m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1個
当日出荷
コード長さ(m)3
カーボンブラシ 京セラカーボンブラシ京セラ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。
用途アマチュアへの電力供給。入数(個)2
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
13,980税込15,378
1台
取扱停止中
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト胴径(Φmm)56負荷電流(A)8関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ圧着ペンチ 多機能モノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら