80,494件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
  • 強力型ピンセット ホーザン

    強力型ピンセット

    ホーザン(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
    材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃(特大H) オルファ

    特専黒刃(特大H)

    オルファ(33件のレビュー)
    429税込472
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
    適合本体101B、151BG、196B種別特大刃長(mm)126刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
  • メガネレンチ 両口 セット モノタロウ

    メガネレンチ 両口 セット

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
  • 電ドラボール替ビット ベッセル

    電ドラボール替ビット

    ベッセル(18件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
    用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • マルチストリッパー モノタロウ

    マルチストリッパー

    モノタロウ(115件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ

    精密ドライバー セット 32点

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(32点)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
    用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
  • プラスチックハンマー替頭 ベッセル

    プラスチックハンマー替頭

    ベッセル(46件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類ハンマー替ヘッド
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(49件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(61件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様片頭式全長(mm)93材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • トルクスネジ用ビットセット SK11

    トルクスネジ用ビットセット

    SK11(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途トルクスネジの簡単締め付け。
  • ソフトグリップドライバー ホーザン

    ソフトグリップドライバー

    ホーザン(8件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 先長ラジオペンチ モノタロウ

    先長ラジオペンチ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
    材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 細工カッター替刃(小) オルファ

    細工カッター替刃(小)

    オルファ(12件のレビュー)
    429税込472
    1個(10枚)
    当日出荷
    「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05刃厚(mm)0.38材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS

    疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式

    GENTOS(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
    用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド質量(g)254回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78バッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2(USB-C)LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)明るさ(Lm)120特性照射角固定・スポットビーム照射距離(m)最大56連続点灯時間(分)10~90色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
  • ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセル

    ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ

    ベッセル(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
    仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ

    六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着に仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)形状L型タイプショート寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38先端形状ボールポイント材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(19件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
    長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
  • 1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    1208F ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2000本)
    当日出荷
    2000本入り
    用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8
  • ネジすべり止め液 ANEX

    ネジすべり止め液

    ANEX(42件のレビュー)
    329税込362
    1個(10g)
    当日出荷
    なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
    成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ゴムハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • バッテリBL1040B マキタ

    バッテリBL1040B

    マキタ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    作業量重視の高容量タイプ
    バッテリーリチウムイオン
  • アルミツールケース モノタロウ

    アルミツールケース

    モノタロウ(65件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
    材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂シルバー材質(本体)アルミ合金鍵付
  • 小物入バック 中林製作所

    小物入バック

    中林製作所(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
    材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W150×H195×D100質量(g)230適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
  • 強力万能はさみ スリム モノタロウ

    強力万能はさみ スリム

    モノタロウ(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)178質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2