カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具(7,234)
      • 電動工具(300)
      • エンジン工具(14)
      • 空圧工具(47)
      • 縫製用品(14)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「HEX」の検索結果

関連キーワード
  • hex ソケット
  • hex ビット
  • tグリップhexレンチ
7,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボットヘッド六角レンチセット HEX PRO

    ピボットヘッド六角レンチセット

    HEX PRO
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4 HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本ほか
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • HEX ビット ENGINEER(エンジニア)

    HEX ビット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ

    8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA509-10ビット取付方法ビット差込式
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • 1/4″HEXプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4”Hexシャンク用) エスコ

    14mm(Hex) 六角アダプター(1/4”Hexシャンク用)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA562-3
  • ボール Hexレンチ エスコ

    ボール Hexレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    形状T型軸長(mm)230先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)50
  • ビットソケット (Hex) エスコ

    ビットソケット (Hex)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1組
    翌日出荷
    セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。
    差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    4,400税込4,840
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • (Hex)ドライバー(精密用) Wera

    (Hex)ドライバー(精密用)

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    4,250税込4,675
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • Hex-PLusビット エスコ

    Hex-PLusビット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
  • [Hex] ドライバー(精密用) エスコ

    [Hex] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    全長(mm)168商品構成単品
  • [HEX] 絶縁ビットソケット エスコ

    [HEX] 絶縁ビットソケット

    エスコ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
    用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
    寸法(mm)差込口の溝位置:9
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    6,940税込7,634
    1セット
    翌日出荷
    Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。工具袋付。
  • [Ball-Hex] ドライバー エスコ

    [Ball-Hex] ドライバー

    エスコ
    420税込462
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 1/4″HEXマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXマイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    全長(mm)25先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    5,630税込6,193
    1セット
    翌日出荷
    工具袋付。
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット
    翌日出荷
    ビットケース付。
    セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組
  • 1/4″HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEXヘキサゴンビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3961本数1
  • [Hex-Plus] ビットソケット エスコ

    [Hex-Plus] ビットソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    ※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
  • 1/4″HEX TORQSETビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    1/4″HEX TORQSETビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    両頭機能片頭
  • ドライバー(Hex-Plus) エスコ

    ドライバー(Hex-Plus)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
    軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
  • インパクトHexビットソケット エスコ

    インパクトHexビットソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    ピン固定用。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。水銀不使用。
  • [Hex-Plus]ビットセット エスコ

    [Hex-Plus]ビットセット

    エスコ
    6,400税込7,040
    1セット(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AL
  • 8740A Hex-Plus Wera

    8740A Hex-Plus

    Wera
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
    用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • インパクトHex-PLusビット エスコ

    インパクトHex-PLusビット

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
  • [Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ

    [Ball-Hex] ドライバー(精密用)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
    商品構成単品
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    翌日出荷
    『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
  • (Ball-Hex)ドライバ-(精密用) Wera

    (Ball-Hex)ドライバ-(精密用)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
    用途六角ネジ用軸長(mm)60
  • (Hex)ドライバービット(ステンレス) Wera

    (Hex)ドライバービット(ステンレス)

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製の高品質六角穴付ネジ用ビットです。Weraステンレスは、見苦しい余分な錆の形成を防ぐステンレス鋼で作られています。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなります。ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)89
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
...
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング