エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
定格電流(A)(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)1.6
トラスコ品番818-4618
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)22
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65~59
燃料タンク容量(L)4.6
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に
付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター
定格電圧(V)AC100/DC12
定格電流(A)AC28A/DC8A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)28
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)72-64
エンジン部総排気量(mL)185
燃料タンク容量(L)9.3
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)5.7-16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096
エンジンオイル容量(mL)550
コンセント15A×2個 30A×2個
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量10m3/min
付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色レッド
本体質量(kg)4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
トラスコ品番116-5323
全長(mm)42
質量(kg)14
全幅(mm)43
全高(mm)21
1セット(36本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に
風量(m3/min)12
風速(m/s)70
セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1
質量(kg)4.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)
排気量(mL)25.4
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.45
運転音(dB)83
始動方式リコイルスターター
混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
本体にジャストフィットする発電機カバー
カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。
除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)1.8
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)12.7
出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380
使用燃料無鉛ガソリン
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
軽量で大風量
お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
乾燥質量(kg)(本体)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
ブロワ最大風量(m3/min)76.2
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)50/60切り替え
本体質量(kg)16.1
使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)67~61
プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-9I-AAA-2
関連資料(3.3MB)
取扱説明書(9.5MB)
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)9.8
定格周波数(Hz)50・60切替
本体質量(kg)44
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)67~61
コンセント出力合計29Aまで
燃料タンク容量(L)9.8
プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525
エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書(15.3MB)
オイル量(L)0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ超低騒音型
定格電圧(V)交流/100、直流/12
定格電流(A)交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)50/60
使用燃料無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)0.9
エンジンオイル容量(mL)320
グリーン購入法適合
RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
適合エンジン式(RCVK-4300を除く)
容量(mL)100
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。