エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
1,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ボルトカバーAssY
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。 付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書 定格電圧(V)AC100/DC5 定格電流(A)AC18A/DC3A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)17 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65-73 エンジン部総排気量(mL)79.7 燃料タンク容量(L)3.8 プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)3.1-7.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4 エンジンオイル容量(mL)400 コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個 関連資料(0.36MB) 取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

三笠産業[工具]部品 MT-55L
適合本体型式MT-55L
1個
特価
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に 適合品番GV-16I-AAA-4 関連資料(3.5MB)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンブロワー
付属品肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19) 寸法(mm)長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く) 質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL)20.6 使用燃料混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min)10.5 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム 点火プラグBPMR8Y 取扱説明書(16.52MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量10m3/min 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4
1台
23,980 税込26,378
欠品中

公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
質量(kg)7.4 燃料混合ガソリン(25:1) エンジン部定格出力1.25kW 容器容量(L)【燃料】1 最大風量(m3/min)12 エンジン形式2ストローク 運転音(dB)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43 最大風速(m/s)70 ノズル長(cm)105/137/170.5 排気量(cc)42.7
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

トラスコ品番116-5323 全長(mm)42 質量(kg)14 全幅(mm)43 全高(mm)21
1セット(36本)
8,298 税込9,128
当日出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷


GV-28iF インバーター発電機 2.8KVA 工進 動画あり
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に 付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター 定格電圧(V)AC100/DC12 定格電流(A)AC28A/DC8A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)28 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)72-64 エンジン部総排気量(mL)185 燃料タンク容量(L)9.3 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)5.7-16.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096 エンジンオイル容量(mL)550 コンセント15A×2個 30A×2個 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
特価
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-9I-AAA-2 関連資料(3.3MB) 取扱説明書(9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。 燃料タンク容量(L)1.8 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 質量(kg)12.7 出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料無鉛ガソリン エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター 点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

GV-9ig カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に 付属品ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)16.1 使用燃料カセットガスボンベ(JIA認証品2本) 騒音値(dB)67~61 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄) 関連資料(27.91MB)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28I-AAA-2 関連資料(4.6MB) 取扱説明書(10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流/直流:100/12 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

インバーター発電機 GV-SEシリーズ 工進 動画あり
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 使用燃料自動車用無鉛ガソリン プラグA5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ギヤオイル
RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
適合エンジン式(RCVK-4300を除く) 容量(mL)100
1個
389 税込428
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈刃カバー
1個
629 税込692
当日出荷

1個
47 税込52
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。 仕様交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V)100、アクセサリーソケット:12 定格電流(A)10、アクセサリーソケット:5 排気量(mL)60 騒音値(dB)約68 連続使用時間(時間)1~2 エンジンタイプ空冷4サイクルガスエンジン ガス容量(g)500(カセットボンベ2缶) 定格出力(kVA)1 点火プラグNGK-CR7HSA
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-30IS-AAA-0 関連資料(3.4MB) 取扱説明書(19.1MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13 最大風速(m/s)70 仕様(電極ギャップ)0.65mm 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A))104 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
欠品中

1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
特価
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります