エンジン工具 :「アルミ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質アルミ、樹脂他
質量(kg)22
出力DC:0.096kVA(12V・8A)
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
周囲温度40℃以上
連続使用時間4~10.5時間
燃料タンク容量(L)4.2
相対湿度30%以上
始動方式リコイルスターター方式
使用環境温度(℃)-5~+40
騒音レベル(dB(A))65~59
サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)
点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB
コンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個
空気圧(kPa[psi])100以下
出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)
オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
排気量(cc)総:79.7
1台
¥115,600
税込¥127,160
翌日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。