4ページ目: エンジン工具

2,001件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)

    リモコン付き インバーター発電機

    DAYTONA(デイトナ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    リモコン、セルで簡単に始動できます。
    使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60型式(本体)フルカバーボディ電圧(V)12~13バッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
  • エンジンブロワーオプション品 京セラインダストリアルツールズ

    エンジンブロワーオプション品

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    用途EBLK-2100エンジンブロワー用のフラットノズル
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
    仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
  • キャスターセット 新ダイワ

    キャスターセット

    新ダイワ
    6,698税込7,368
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種EGW135、EW130、EW130D
  • エンジンブロワ 新ダイワ

    エンジンブロワ

    新ダイワ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
    付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
  • 部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-50GB.50H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
  • 正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
    用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。定格出力(kVA)2.6電圧調整方式PWM交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)84~91乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3タンク容量(L)4.6仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型全幅(mm)306全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V使用燃料自動車用無鉛ガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
  • インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーターエンジン発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
    潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
  • ガスインバーター発電機 KS(坂謙)

    ガスインバーター発電機

    KS(坂謙)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!
    用途災害時の防災用等に!!定格出力(kVA)1方式インバーター連続使用時間(時間)約1~2騒音値(dB)68幅(mm)235質量(kg)12高さ(mm)400奥行(mm)425周波数(Hz)50/60(切替式)排気量(mL)0.6使用燃料カセットガスエンジンタイプ空冷4サイクルガス容量(g)500(カセットボンベ2本)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
  • エンジンブロワー シングウ(新宮商行)

    エンジンブロワー

    シングウ(新宮商行)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様噴管:先端R形状丸噴管質量(kg)3.6排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2燃料タンク容量(cc)545
  • オプション部品 エンジンカッター ECD7412S 新ダイワ

    オプション部品 エンジンカッター ECD7412S

    新ダイワ
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 乾式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード デラックスタイプ

    日本ダイヤモンド
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。
    チップ高さ(mm)6.5
  • 乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード スタンダードタイプ

    日本ダイヤモンド
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
  • 湿式ブレード  エコノミータイプ 日本ダイヤモンド

    湿式ブレード エコノミータイプ

    日本ダイヤモンド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
    用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
  • 高枝プルーナ 新ダイワ

    高枝プルーナ

    新ダイワ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    約3.5mまでの高所の枝落しに。
    質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
  • ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ

    ハスクバーナ K 770

    ハスクバーナ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
  • インバータ発電機 HPG2300-iS MEIHO(ワキタ)

    インバータ発電機 HPG2300-iS

    MEIHO(ワキタ)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
    質量(kg)27周波数(Hz)50/60切り替え式騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
  • ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]

    ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ

    三笠産業[工具]
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
    用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード

    三笠産業[工具]
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
    穴径(Φmm)27刃高(mm)6
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
  • プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク

    三笠産業[工具]
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様散水管一体型
  • インバーターエンジン発電機 デンヨー

    インバーターエンジン発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
    出力(kVA)2.5使用燃料無鉛レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷時)65、(定格負荷時)68乾燥質量(kg)95連続運転時間(h)(1/4負荷時)13.2、(定格負荷時)16.1始動方式リコイル付仕様●電子ブレーカ●燃料ゲージ●オイルセンサ●エンジン回転制御●国土交通省低騒音型建設機械指定機●電気用品安全法適合タイプパイプフレーム型電流(A)25電圧(V)100コンセント個数15A×2+30A×1エンジン部総排気量(mL)171全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式空冷4サイクルOHV電圧調整方式インバータ式力率1エンジン型式MZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92LwA(低騒音型)
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)質量(kg)34連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • オートカッタ(2本だし)ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    オートカッタ(2本だし)ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)適合機種エンジン刈払機
  • 発電機 (交流専用) ホンダ

    発電機 (交流専用)

    ホンダ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
    用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。電圧調整方式AVR方式質量(kg)45タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597全幅(mm)435全高(mm)442始動方式リコイル式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 噴管部品背負式エンジンブロワEB3079 新ダイワ

    噴管部品背負式エンジンブロワEB3079

    新ダイワ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチ部品 エンジンカッター EC90 新ダイワ

    クラッチ部品 エンジンカッター EC90

    新ダイワ
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
  • チョークワイヤー 工進

    チョークワイヤー

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途コントロールパネル適合品番GV-16SE-AAA-0など

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具