絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- 工進(1,134)
- 新ダイワ(379)
- デンヨー(55)
- 共立(36)
- ホンダ(29)
- 明和製作所(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ゼノア(16)
- MEIHO(ワキタ)(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- EARTH POWER(11)
- 日本ダイヤモンド(8)
- ヤンマー(8)
- 友定建機(6)
- ハスクバーナ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エクセン(4)
- ブランドをもっと見る
特価
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から3日以内出荷ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式シルバーブレード
三笠産業[工具]¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
三笠産業[工具]¥36,980~税込¥40,678~1枚3日以内出荷三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。穴径(Φmm)27刃高(mm)6![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
プレートコンパクター MVC仕様
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
三笠産業[工具]¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
ランマー用カバー
三笠産業[工具]¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
低騒音型プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
電動ハンドカッター
三笠産業[工具]¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![スターター ノブ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28654284-230601-02.jpg)
![部品 MCD-L12・L14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16436991-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16439845-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28649594-230601-02.jpg)
![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)
![MS-60A用 特殊ブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845586-250630-02.jpg)
![部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28647914-230601-02.jpg)
![部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16443510-250326-02.jpg)
![部品 MVC-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28650897-230601-02.jpg)
![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844633-220930-02.jpg)
![部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28652096-230601-02.jpg)
![道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845184-250630-02.jpg)
![プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844518-250630-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
![部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921196-250911-02.jpg)
![部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58644690-250804-02.jpg)
![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)
![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845342-250630-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02734826-260817-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)
![部品 MVC-e60 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16441017-250326-02.jpg)
![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![ランマー用カバー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925790-231020-02.jpg)
![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)
![プレートコンパクター用オプション 回転式移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844563-250630-02.jpg)
![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555785-180126-02.jpg)
![電動ハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60670182-170519-02.jpg)
![ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669875-170519-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)