エンジン工具 :「タイ ホンダ エンジンオイル」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H)
エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945
エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]
振動板(幅W×長さL)(mm)390×630
機械本体質量(kg)150
始動方法リコイルスタート
走行速度(m/min)0~20(前後進)
起振力(kN[kgf])24.5[2500]
振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
打撃板(幅W×長さL)(mm)270×330
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。