エンジン工具 :「タンピングランマー」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三笠産業[工具]タンピングランマー
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~60 寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340 質量(kg)53 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン ストローク(mm)30~70 寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315 質量(kg)65 シリーズMT 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGX100(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000) エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m) 騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68 音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550] ストローク(mm)(衝撃板)40~55 寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ストローク(mm)(衝撃板)50~80
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー付 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689 ストローク(mm)衝撃板:30~70 寸法A(mm)1040 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ ハンドル防振ハンドル 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100 機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時) 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]タンピングランマー
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン ストローク(mm)50~80 寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340 質量(kg)83 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル) 打撃力(kN[kgf])15.6(1590) エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7 衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

明和製作所タンパランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)(打撃)40~60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0676 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1095 質量(kg)50 エンジンタイプロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー無 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷


ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993 アズワン品番67-5622-89
1台
559,800 税込615,780
6日以内出荷

打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550) ストローク(mm)(衝撃板)40~55 仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m) 寸法(mm)(衝撃板)150×270 質量(kg)47 回転数(min-1[r.p.m])3800~4100 本体寸法(mm)1110×370×620 エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。 仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8 付属品バッテリー トラスコ品番369-0993 ストローク(mm)打撃:30~70 全長(mm)1040 定格出力(kW)1.6 騒音値(dB)100 打撃数(Hz)11.4
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷



明和製作所直結ランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)(打撃)40~60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0684 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1010 質量(kg)57 エンジンタイプロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。 仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8 トラスコ品番111-3703 ストローク(mm)打撃:30~70 幅(mm)打撃板:265 全長(mm)1035 奥行(mm)打撃板:340 エンジンタイプホンダGX-100 打撃数(Hz)10.7~11.6
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります