エンジン工具 :「排気ガス」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-30IS-AAA-0
関連資料(3.4MB)
取扱説明書(19.1MB)
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28iF-AAA-0
関連資料(3MB)
インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-28I-AAA-2
関連資料(4.6MB)
取扱説明書(10.3MB)
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24
トラスコ品番758-7830
全長(mm)1350
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)780
定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)60
全高(mm)1140
使用燃料軽油
騒音値(dB)51/53
騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.33MB)
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
使用燃料軽油
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(2.81MB)
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。
周波数(Hz)50/60
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
種別超低騒音型
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー付
寸法A(mm)910
寸法B(mm)665
寸法C(mm)805
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
最大速度(m/min)25
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。
タイプバッテリー無
寸法A(mm)910
寸法B(mm)665
寸法C(mm)805
寸法D(mm)510
寸法E(mm)350
乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)
遠心力(kN[kgf])10.1/1030
最大速度(m/min)25
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプバッテリー付
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。
高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。
防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。
仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー
寸法A(mm)920
寸法D(mm)480
寸法B(mm)350
寸法C(mm)915
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)
最大速度(m/min)24(前後進共)
遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225
振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500
商品タイプ本体のみ、バッテリー無
原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1310
周波数(Hz)50/60
電流(A)144/157
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280
乾燥質量(kg)1160
燃料タンク容量(L)140
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/65
エンジン型式いすゞBJ-4LL1X
出力(kVA)50/60
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,798,000
税込¥4,177,800
91日以内出荷
商用電源並の安定した電力を供給します。
自動エア抜き装置装備
地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)571
周波数(Hz)50/60
電流(A)30.3/34.1
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900
乾燥質量(kg)503
燃料タンク容量(L)62
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタD1403-K3A
出力(kVA)10.5/13
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。
2極高性能発電機を搭載
高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内
軽トラック横積みOK
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)319
周波数(Hz)50/60
電流(A)23.1/26.2
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720
乾燥質量(kg)289
燃料タンク容量(L)26
相数三相(4線式)
力率0.8
騒音値(dB(A)/7m)63/64
エンジン型式クボタZ602-K3A
出力(kVA)8.0/10
音響パワーレベル(dB)91
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2640
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600
乾燥質量(kg)2370
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/60
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥6,698,000
税込¥7,367,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2810
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600
乾燥質量(kg)2530
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)55/58
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)84
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1710
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490
乾燥質量(kg)1530
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)44/49
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26
音響パワーレベル(dB)77
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
91日以内出荷
100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
クールドEGR搭載
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1100
周波数(Hz)50/60
電流(A)107/118
定格電圧(V)200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250
乾燥質量(kg)985
燃料タンク容量(L)100
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)37/45
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2290
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500
乾燥質量(kg)2040
燃料タンク容量(L)225
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)53/57
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100
音響パワーレベル(dB)85
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,598,000
税込¥6,157,800
91日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689
ストローク(mm)衝撃板:30~70
寸法A(mm)1040
寸法D(mm)265
寸法E(mm)340
寸法B(mm)350
寸法C(mm)715
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS
メーカー原動機:ホンダ
ハンドル防振ハンドル
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100
機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)
原動機DCパワーユニット GXE2.0
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)
タイプバッテリー付
寸法A(mm)1040
寸法B(mm)350
寸法C(mm)715
寸法D(mm)265
寸法E(mm)340
乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
玉掛けに便利なステップを装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2340
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)307
電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2590×1080×1600
乾燥質量(kg)2070
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式いすゞBI-4HK1X
出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67
音響パワーレベル(dB)92
排出ガス対策型第3次
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
91日以内出荷
3電源仕様標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
2t標準車横積み可能
業界最小の低騒音!LwA80dB
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)795
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)78
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100
乾燥質量(kg)710
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/53
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家
仕様排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:378
電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7
電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220
出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA
燃料軽油
周波数50/60Hz
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89
乾燥質量(kg)339
燃料タンク容量(L)36
エンジン形式クボタ Z482-K3A
力率三相0.8、単相1.0
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1010
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220
乾燥質量(kg)920
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)43/47
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)76
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)
打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)
タイプバッテリー無
寸法A(mm)1040
寸法B(mm)350
寸法C(mm)715
寸法D(mm)265
寸法E(mm)340
乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)
定格回転数(min-1[r.p.m])3600
原動機DCパワーユニット GXE2.0
原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)
メーカーホンダ
仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1690
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540
乾燥質量(kg)1300
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/62
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1150
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
Wクリーナー搭載プレートコンパクター
NETIS登録製品
水タンク標準装備
国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。
積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。
最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。
散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。
仕様一点吊りフック、水タンク
勾配角最大作業:35%/20度
構造転圧盤二重構造
寸法A(mm)890
寸法D(mm)480
寸法E(mm)290
寸法B(mm)630
寸法C(mm)840
エンジン部型式GX100
エンジンメーカーホンダ
エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1
機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)
最大速度(m/min)25
遠心力(kN[kgf])7.2/730
振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1180
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)136.6
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350
乾燥質量(kg)1050
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)100(交流出力)
燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298
乾燥質量(kg)24
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1440
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)182
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350
乾燥質量(kg)1280
燃料タンク容量(L)145
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/61
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)785
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)87.7
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040
乾燥質量(kg)705
燃料タンク容量(L)70
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
91日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)571
周波数(Hz)50/60
電流(A)80/90.9
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900
乾燥質量(kg)503
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)58/61
エンジン型式クボタD1403-K3A
出力(kVA)8/10
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
8日以内出荷
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。
タンク容量(L)12
仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付
全長(mm)597
質量(kg)45
全幅(mm)435
全高(mm)442
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。
記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。
エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します
2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能!
3電源仕様標準装備
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1150
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)135
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350
乾燥質量(kg)1030
燃料タンク容量(L)110
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)57/60
エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)421
周波数(Hz)50/60
電流(A)50/54.5
定格電圧(V)100/110
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1230×650×760
乾燥質量(kg)379
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション
力率1
騒音値(dB(A)/7m)54/57
エンジン型式クボタD905-K3A
出力(kVA)5/6
音響パワーレベル(dB)81
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
1
2
3
次へ
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。