エンジン工具 :「締固め」の検索結果
エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法リコイルスタート
走行速度(m/min)0~20(前後進)
高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
トラスコ品番134-9395
幅(mm)500、転圧板:500
高さ(mm)810
奥行(mm)900、転圧板:480
タンク容量(L)3.1
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)107
遠心力(kN)14.7
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
業界最軽量クラスのプレートです。
振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。
中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。
振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに
トラスコ品番793-0577
幅(mm)280
寸法(mm)【転圧板】280×400
高さ(mm)760
奥行(mm)800
タンク容量(L)1.5
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)91.7
遠心力(kN)4.9
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8
付属品バッテリー
トラスコ品番369-0993
ストローク(mm)打撃:30~70
全長(mm)1040
定格出力(kW)1.6
騒音値(dB)100
打撃数(Hz)11.4
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに。
トラスコ品番793-0585
幅(mm)295、転圧板:295
高さ(mm)830
奥行(mm)850、転圧板:480
タンク容量(L)1.5
燃料ガソリン
騒音値(dB)78.7
エンジンタイプ4サイクルエンジン
振動数範囲(Hz)91.7
遠心力(kN)7.8
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
付属品バッテリー
トラスコ品番369-0999
幅(mm)350
高さ(mm)805
奥行(mm)910
定格出力(kW)1.6
最大速度(m/min)25
振動数範囲(Hz)93
遠心力(kN)10.1
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993
アズワン品番67-5622-89
1台
¥559,800
税込¥615,780
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999
アズワン品番67-5623-04
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。
仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8
トラスコ品番111-3703
ストローク(mm)打撃:30~70
幅(mm)打撃板:265
全長(mm)1035
奥行(mm)打撃板:340
エンジンタイプホンダGX-100
打撃数(Hz)10.7~11.6
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。
燃料ガソリン
エンジンタイプ4サイクルエンジン
エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。
エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。
打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60
燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]
打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
始動はリコイルスターターで簡単です。
起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。
給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。
エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。
負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
質量(kg)44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470
燃料タンク容量(L)1.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600
エンジン型式EH09-2D
振動数範囲(Hz)100
遠心力(kN)7.5
速度(m/min)25
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525
振動数範囲(Hz)97
速度(m/min)24
遠心力(kN)10.1
燃料タンク容量(L)2.7
オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250
エンジン形式EX13D
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600
推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800
質量(kg)60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮します。始動はリコイルスターターで簡単、すみやかに作業が開始できます。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用を可能にしました。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用しています。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用し、ハンドルへの振動を軽減させましたので、体への負担が少なく長時間の作業もスムーズに行えます。吊り金具兼用のエンジンガードフレームが装備されており、積み下ろしも簡単に行えます。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍します。
全長(mm)960
質量(kg)60
全幅(mm)350
全高(mm)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(輾圧板)500×525
エンジンタイプEX-13D
振動数範囲(Hz)97
遠心力(kN)10.1
速度(m/min)24
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。