エンジン工具 :「転圧 電動」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度 エンジン部型式GX100 エンジンメーカーホンダ エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1 最大速度(m/min)25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー付 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743 アズワン品番67-5663-67
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744 アズワン品番67-5663-68
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689 ストローク(mm)衝撃板:30~70 寸法A(mm)1040 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PS メーカー原動機:ホンダ ハンドル防振ハンドル 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100 機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時) 原動機DCパワーユニット GXE2.0
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板) 打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100) タイプバッテリー無 寸法A(mm)1040 寸法B(mm)350 寸法C(mm)715 寸法D(mm)265 寸法E(mm)340 乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時) 定格回転数(min-1[r.p.m])3600 原動機DCパワーユニット GXE2.0 原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS) メーカーホンダ 仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります