エンジン工具 :「4mm」の検索結果

エンジン工具とは、エンジンを搭載した工具の総称です。さまざまな作業現場で欠かすことができない工具で、発電機をはじめ、エンジン刈払機やエンジンブロア、チェーンソーなどが該当します。また、エンジン工具に関連する部品も含まれています。エンジン式の工具は混合ガソリンやガソリンを燃料に使用するために排ガスの問題が懸念されますが、国内排ガス2次規制や3次規制に対応したエンジンを採用した、排ガスが少なく環境に優しい製品もみられます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アオイ化学工業路盤紙 一般品
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。 コンクリートの打設締固め時に破れません。 コンクリート打設時の下地に。
仕様●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820 アズワン品番67-5565-58
1巻
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
1枚
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様インバータ発電機で超軽量、精密機器使用OK! 対応回収機…TA110FP、TA110XZ、TA110MR 定格出力…2.5KVA(50Hz・60Hz) 定格電圧…100V 電流…25A(50Hz・60Hz) 燃料タンク容量…9.0L 質量…29kg サイズ…W487×D395×H425mm 4サイクル
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります