絞り込み
保証期間
  • 1年間(2)
  • 2年間(10)
  • 6か月(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • JTC(80)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
  • NSK(ナカニシ)(216)
  • SHINANO(信濃機販)(319)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(68)
  • ウシオ(UHT)(56)
  • エスコ(85)
  • エス・ピー・エアー(66)
  • コンパクトツール(152)
  • ベッセル(312)
  • マキタ(96)
  • ヨコタ工業(111)
  • 不二空機(165)
  • 室本鉄工(333)
  • 日本ニューマチック工業(336)
  • 日東工器(1,434)
  • 東空販売(97)
  • 瓜生製作(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(283)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(26)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,534件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消しール 六角軸6.35 SK11

    消しール 六角軸6.35

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
    用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ジェットタガネ用ニードル 日東工器

    ジェットタガネ用ニードル

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
    用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
  • トレーサー MKC

    トレーサー

    MKC(44件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    当日出荷
    金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
    用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。軸穴径(mm)6外径(Φmm)70
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • チゼルスプリング 日東工器

    チゼルスプリング

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質鉄全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • カーボンブラシ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    カーボンブラシ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • ピンネイル マキタ

    ピンネイル

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ハンマー用スプリングリテイナ SK11

    ハンマー用スプリングリテイナ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • FCH-20用 ホルダースプリング 不二空機

    FCH-20用 ホルダースプリング

    不二空機(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    刃先形状平型
  • エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー(六角軸)

    AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
    六角対辺(mm)10
  • 仕上釘 マキタ

    仕上釘

    マキタ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
  • ベルトン部品 日東工器

    ベルトン部品

    日東工器(10件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    適合B20N/EBS20部品番号20581
  • コイルスプリング AIRREX(アネスト岩田)

    コイルスプリング

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1セット(2個組)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    適合TL9534 TL9003 TLX9803
  • エアハンマーPRO SK11

    エアハンマーPRO

    SK11(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • アイドルプーリーB Assy 日東工器

    アイドルプーリーB Assy

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番276-1246適合機種B-20C、B-20NB、B-20CL質量(g)40
  • フラットチゼル 1002 日東工器

    フラットチゼル 1002

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
  • ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売

    ライトピックハンマ用 チゼル

    東空販売(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • エアーラチェットレンチ 空研

    エアーラチェットレンチ

    空研(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーホース ウシオ(UHT)

    エアーホース

    ウシオ(UHT)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ仕様バンド付トラスコ品番143-3504質量(g)36長さ(m)1.5
  • チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業

    チッパ用チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売

    コンクリートブレーカー用チゼル

    東空販売(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
    用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
  • エアーハンマーロングチゼル SK11

    エアーハンマーロングチゼル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
  • カップ砥石(093・123用) ウシオ(UHT)

    カップ砥石(093・123用)

    ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1ケース(24個)
    当日出荷
    用途研削用砥石径(Φmm)30取付寸法M7×P0.75
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
  • 12.7角ドライブ中型インパクトレンチ 空研

    12.7角ドライブ中型インパクトレンチ

    空研(9件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91実用トルク範囲(N・m)100~450能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
...

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

工具特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具