リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベッター用オイル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター用オイルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
エアリベッタ パオックエアリベッタパオック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
空油圧リベットツール ProSet XT ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツール ProSet XTポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
ノーズピース JTCノーズピースJTC
849税込934
1個
5日以内出荷
6.4mm(101001A) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
エアーリベッター JTCエアーリベッターJTC(10件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付引込力:1600kg/f付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
用途ブラインドリベットの締結仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
4.0mm(101001D) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
849税込934
1個
5日以内出荷
4.8mm(101001C) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTCJAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32)JTC
809税込890
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTCJaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32)JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!
質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8
フラッシュセットストレート ATIフラッシュセットストレートATI(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け材質工具鋼適合フラッシュリベット用
カップリベットセット1/2ボディ ATIカップリベットセット1/2ボディATI
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
エアーリベッター JTCエアーリベッターJTC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ステンレスリベット使用可能
質量(kg)1.56能力2.4・3.2・4.0・4.8RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×タイプ吸引排出装置付必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
82,980税込91,278
1個
翌日出荷
軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)
用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
連発式リベット締結機 KingSet ボーセイ連発式リベット締結機 KingSetボーセイ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
トラスコ品番362-2820全長(mm)356使用ジョーNO.618 3分割ジョー5(3個セット)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6.0~7.0)
エアナッター”ナットツール PNT1000L” ポップリベット・ファスナーエアナッター”ナットツール PNT1000L”ポップリベット・ファスナー
399,800税込439,780
1台
9日以内出荷
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
空油圧リベットツール ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツールポップリベット・ファスナー
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。
用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
エアーリベットガン ハゼットエアーリベットガンハゼット
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷から59日以内出荷
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
セーフティキャップ JTCセーフティキャップJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
2.4mm (102001D) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
3.2mm (102001C) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
4.0mm (102001B) GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
869税込956
1個
5日以内出荷
4.8mm(3/16)(102001A) GP102K用
スプリング JTCスプリングJTC
769税込846
1個
5日以内出荷
GP102K用
JAW PUSHER JTCJAW PUSHERJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
GP102K用
Jaw Case JTCJaw CaseJTC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GP102K用
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
2.4mm(101001F) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
3.2mm(101001E) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
ノーズピース JTCノーズピースJTC
859税込945
1個
5日以内出荷
6.0mm(101001B) GP101・GP101L用
取付ねじサイズ3/8 24UNF
スプリング JTCスプリングJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTCJAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4)JTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
GP101・GP101L用
エアーリベッター