空圧工具 :「エアートルクレンチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1288/15秒 実用トルク範囲(N・m)350~950 仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)181 質量(kg)2.14 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)191 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19[3/4] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 実用トルク範囲(N・m)570~1180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒) 付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)205 質量(kg)2.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)1492 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 実用トルク範囲(N・m)405~1085 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.3MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります