コーナーインパクトレンチヨコタ工業3日以内出荷
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)18仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)6排気方向前方
自動車整備用インパクトレンチ ビビットヨコタ工業翌日出荷から翌々日出荷
用途タイヤ着脱作業車両の分解組立作業Uボルト着脱作業エンジン整備一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
軽量型インパクトヨコタ工業3日以内出荷
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750最大トルク(N・m)600付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19全長(mm)219質量(kg)3.15空気圧力(MPa)0.6給気口3/8Rc空気消費量(L/minANR)負荷時:195使用ホース(mm)12.7×5m能力ボルト径(mm)M23ビット寸法(mm)19
チッププーラヨコタ工業3日以内出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4
チッププーラヨコタ工業3日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4
チップドレッサヨコタ工業3日以内出荷
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
コーナードライバヨコタ工業3日以内出荷
コーナー型インパクトドライバビット仕様(A型ビット対応)油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M3~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000仕様スロットル装置:ボタン式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:14全長(mm)220質量(kg)1.24空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:200ねじ(mm)小ねじ:4.5~5、並タッピングねじ:3~4.5ホース口金取付ねじ1/4(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向前方
ドライバヨコタ工業3日以内出荷
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ)寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5全長(mm)244質量(kg)0.9空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)負荷時:280ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4ホース口金取付ねじ1/8(Rc)ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9使用ホース径(Φmm)6.4排気方向後方
ドリルヨコタ工業3日以内出荷から4日以内出荷
チップドレッサハンドタイプヨコタ工業当日出荷
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
スケーラヨコタ工業3日以内出荷
用途塗料や錆の除去に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
小型インパクトレンチ ピストル型ヨコタ工業4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番444-7310長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5全長(mm)207質量(kg)2.65空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式空気消費量(L/minANR)負荷時:400ソケット差し込み口(mm)12.7ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)12~14使用ホース径(Φmm)9.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
エアーハンマーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥37,378¥33,980