ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。
BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
トラスコ品番828-9352
質量(g)140
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM8X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用
全長:50mm
トラスコ品番828-9358
質量(g)150
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM10X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用
全長:50mm
トラスコ品番828-9359
質量(g)160
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。
スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349
質量(g)105
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。
BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。
トラスコ品番828-9351
質量(g)45
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM12X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用
全長:50mm
トラスコ品番828-9360
質量(g)170
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM6X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用
全長:50mm
トラスコ品番828-9355
質量(g)68
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM4X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用
全長:50mm
トラスコ品番828-9357
質量(g)64
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。
スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9353
質量(g)80
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。
ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用
全長:50mm
トラスコ品番828-9356
質量(g)66
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。
BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9350
質量(g)65
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
トラスコ品番209-8032
寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225
全長(mm)257
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
チップ径(Φmm)(最大)16
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。
BRH-3スナップD<3mm>にご使用ください。
トラスコ品番828-9354
質量(g)65
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。
スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番828-9348
質量(g)285
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
用途自動車組立。
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ピストル型インパクトレンチ19.0Sq仕様軽量コンポジットボディー採用。
ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5750
最大トルク(N・m)600
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:42、角ドライブ:19
全長(mm)219
質量(kg)3.15
空気圧力(MPa)0.6
給気口3/8Rc
空気消費量(L/minANR)負荷時:195
使用ホース(mm)12.7×5m
能力ボルト径(mm)M23
ビット寸法(mm)19
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業
仕様ワンハンマ、排気方向:前方
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)18
仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)220
質量(kg)1.24
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:200
使用ホース(mm)9.5
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)6
排気方向前方
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番444-7310
長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)207
質量(kg)2.65
空気圧力(MPa)0.6
スロットル方式レバー式
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)12.7
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)12~14
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
自動車整備用インパクトレンチロングアンビル仕様レギレータ内蔵。
用途トラックのホイールナットの着脱作業に最適M40ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400
仕様スロットル装置レバー式、ワンハンマー
付属品ホースニップル(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中心より外側迄:56、ソケット挿入部:25.4
全長(mm)516
質量(kg)12.1
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:755
先端長(mm)205
ホース口金取付ねじ1/2(Rc)
能力ボルト径(mm)40
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向前方
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。